ITW CONSTRUCTION - ITP5209E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 140X3,5 - 5209E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Max diametro del fascio cavi - 35 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
8016650520579
Codice prodotto
ITP5209E
Cod. produttore
5209E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Max diametro del fascio cavi:
35 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


