AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP52110-ME ELEMATIC FASC. PA6.6 IDENT. NAT. 110X2,5 - 52110-ME

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP52110-ME ELEMATIC FASC. PA6.6 IDENT. NAT. 110X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 110 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 20 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...85 °C

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650022271

Codice prodotto

ITP52110-ME

Cod. produttore

52110-ME

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

110 mm

Max diametro del fascio cavi:

20 mm

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette in poliammide 6.6, con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE , consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.