ITW CONSTRUCTION - ITP5218E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 390X4,8 - 5218E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 390 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Fascette ed accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650520166
Codice prodotto
ITP5218E
Cod. produttore
5218E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
390 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì