ITW CONSTRUCTION - ITP52200-HE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. OCCHIELLO 200X - 52200-HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Max diametro del fascio cavi - 44 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650027108
Codice prodotto
ITP52200-HE
Cod. produttore
52200-HE
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Max diametro del fascio cavi:
44 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Chiodo
Omologazione UL:
sì


