ITW CONSTRUCTION - ITP5225E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 240X7,8 - 5225E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 240 mm
Max diametro del fascio cavi - 63 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650520210
Codice prodotto
ITP5225E
Cod. produttore
5225E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
240 mm
Max diametro del fascio cavi:
63 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


