ITW CONSTRUCTION - ITP5254E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. RIAPR. 350X7,5 - 5254E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 350 mm
Max diametro del fascio cavi - 100 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650521170
Codice prodotto
ITP5254E
Cod. produttore
5254E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
350 mm
Max diametro del fascio cavi:
100 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Giallo
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Omologazione UL:
sì


