AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP565386 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 6X30 - 565386

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP565386 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 6X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...5 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650882448

Codice prodotto

ITP565386

Cod. produttore

565386

Produttore

ITP

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...5 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

30 mm

Qualità del materiale:

Altri

Profondità del foro:

40 mm

•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.