ITW CONSTRUCTION - ITP565511 CT-CLIP 40-63 ELEMATIC - 565511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8016650886484
Codice prodotto
ITP565511
Cod. produttore
565511
Produttore
ITP
CT-CLIP è un accessorio per il fissaggio di tubi protettivi rigidi in plastica e metallo da 16 a 32 mm. Realizzato in poliammide 6.6, CT-CLIP può essere fissato con tasselli leggeri tipo Elematic T6, EB, TPF4/V e UCX. Comportamento al fuoco: UL 94 HB. Conforme alla Normativa: EN50146. Temperatura di esercizio: da -40°C a + 85°C. Temperatura di montaggio: da -15°C a +60°C. Tenuta minima alla rottura: 360N.


