AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP6703 ELEMATIC FASC. INOX 304 COLSTEEL 201X4,6 - 6703

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP6703 ELEMATIC FASC. INOX 304 COLSTEEL 201X4,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Colore - Argento

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650010810

Codice prodotto

ITP6703

Cod. produttore

6703

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Colore:

Argento

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

450 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta