ITW CONSTRUCTION - ITP6706 ELEMATIC FASC. INOX 304 COLSTEEL 266X4,6 - 6706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 266 mm
Colore - Argento
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale - Metallo
Confezione
100 PZ
EAN
8016650010834
Codice prodotto
ITP6706
Cod. produttore
6706
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
266 mm
Colore:
Argento
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
450 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì


