AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP8716308 ELEMATIC ANCORANTE T11 10X75 - 8716308

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP8716308 ELEMATIC ANCORANTE T11 10X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Spessore di serraggio max. - 22 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650885067

Codice prodotto

ITP8716308

Cod. produttore

8716308

Produttore

ITP

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

10 mm

Spessore di serraggio max.:

22 mm

• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.