ITW CONSTRUCTION - ITPSP 20N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 18-120 - SP 20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 20 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Confezione
25 M
EAN
8016650149817
Codice prodotto
ITPSP 20N
Cod. produttore
SP 20N
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
20 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
1.2 mm
Larghezza filamento spirale:
22 mm
Diametro del fascio:
18...120 mm


