IVELA SPA - ILN11200085 LITO LED 1800LM 12W 30K 30° ME - 11200085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019163168122
Codice prodotto
ILN11200085
Cod. produttore
11200085
Produttore
IVE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Regolabile:
Orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Larghezza:
28 mm
Altezza / Profondità:
160 mm
Lunghezza:
154 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no