AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN119603 BALTI 220 LED 5200LM 37W 30K 100° ME - 119603

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 225 mm

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163151049

Codice prodotto

ILN119603

Cod. produttore

119603

Produttore

IVE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

225 mm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4200 lm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

166 mm

Altezza / Profondità:

56 mm

Balti 220 è un'applique per esterni, in versione monodirezionale e bidirezionale progettata per LED COB di ultima generazione fino a 4200 lumen, a dissipazione termica passiva. Il fascio luminoso di Balti permette di illuminare ampiamente la parete e, a seconda dell’applicazione, il soffitto o il pavimento senza abbagliare. Disponibili su richiesta due versioni bidirezionali, una con lama di luce e l'altra con fascio 44°. Il profilo estremamente aderente alla parete, la rende ideale per applicazioni inaree di passaggio, corridoi e atri. Pressacavo di ottone nichelato, alto grado di protezione IP66. Grazie alla sua versatilità ed eleganza, Balti trova soluzioni di impiego anche in interni. Balti è un modello di design depositato. Lampada LED 4200lm 37W3000K.