AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN133400 PLAF 330 E27 BI - 133400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163081872

Codice prodotto

ILN133400

Cod. produttore

133400

Produttore

IVE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Larghezza:

180 mm

Altezza / Profondità:

120 mm

Lunghezza:

330 mm

Corpo stampato ad iniezione in termoplastico caricato fibra di vetro. Diffusore in policarbonato opale, stampato a iniezione. Lampade: HE 75W E27, FBT 15W E27.