AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN138004 PN210 LED 1800LM 12W 30K 120° BI - 138004

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 125 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163145444

Codice prodotto

ILN138004

Cod. produttore

138004

Produttore

IVE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

30 mm

Diametro esterno:

210 mm

PN 210 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB. Ideale per locali a bassa altezza, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina testurizzata, corredata di schermatura antiabbagliante. Lampada: LED 1500lm 12W 3000K. Colore: bianco.