AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN139001 PN280 LED 2400LM 18W 30K 120° NE - 139001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2040 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 113.33 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163147059

Codice prodotto

ILN139001

Cod. produttore

139001

Produttore

IVE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2040 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

113.33 lm/W

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero
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
A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

36 mm

Diametro esterno:

280 mm

PN 280 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina di finitura testurizzata in policarbonato. LED 18W 2040lm 3000K CRI 85 - 120°. Colore: Nero.