IVELA SPA - ILN139004 PN280 LED 2400LM 18W 30K 120° BI - 139004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2040 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 113.33 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019163147035
Codice prodotto
ILN139004
Cod. produttore
139004
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2040 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
113.33 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
36 mm
Diametro esterno:
280 mm