IVELA SPA - ILN144503 PN180 LED 1700LM 12W 30K 110° ME - 144503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 180 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 125 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8019163155740
Codice prodotto
ILN144503
Cod. produttore
144503
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
180 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
125 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
30 mm