IVELA SPA - ILN144504 PN180 LED 1700LM 12W 30K 110° BI - 144504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 180 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1700 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 141.66 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8019163155757
Codice prodotto
ILN144504
Cod. produttore
144504
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
180 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1700 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
141.66 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
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
Plastica, opalescente
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
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
30 mm