AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN150000 SERIE 500 HE 60W E27 NE - 150000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019163085238

Codice prodotto

ILN150000

Cod. produttore

150000

Produttore

IVE

Tipologia di prodotto : Incassi per esterni. Tipologie di montaggio : Incasso da parete. Descrizione : Controcassa in dotazione nell'apparecchio. Descrizione della lampada : HE 60W E27. Potenza (W) : 40. Numero di lampade : 1. Corpo : Termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Riflettore : Alluminio. Schermo di Chiusura : Temprato e satinato. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Colore: Nero.