AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN150400 SERIE 500 HE 40W E27 C GRIGLIA NE - 150400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163085375

Codice prodotto

ILN150400

Cod. produttore

150400

Produttore

IVE

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada:

no

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione:

Non richiesto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

271 mm

Serie 500 incasso da muro, ideale per illuminare gradini, muretti, ingressi. L’alto grado di protezione IP65 garantisce impermeabilità a polveri e getti d’acqua. Installazione: Facile e veloce. Dopo il fissaggio del vano nel muro, inserire il corpo dell’apparecchio, che può essere regolato per correggere eventuali imperfezioni del posizionamento. Materiali: Controcassa da murare e corpo in termoplastico ad alta resistenza. Riflettore in alluminio. Vetro diffusore temperato e satinato. Viti in acciaio zincato. Versione asimmetrica. Lampada: HE 40W E27.