AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN1558100 NAUTO230 LED L1 DIF.OP 430LM4,3W30K 110°

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163158390

Codice prodotto

ILN1558100

Cod. produttore

1558100

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

88 mm

Altezza/profondità di installazione:

96 mm

Carico massimo:

1000 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Nauto 230 è equipaggiato con LED a tensione di rete di ultima generazione per luce diffusa. Schermo diffusore in policarbonato opale. IP67. Singolo pressacavo e singolo cavo di alimentazione, premontato. Corpo : Tecnopolimero ad alta resistenza. Diffusore : Policarbonato opale. Cornice : Acciaio inox. Guarnizioni : Doppia in EPDM. Carico meccanico (Kg) : 1000. Viteria : Acciaio inox. Lampada LED 400lm 4,3W 3000K.