IVELA SPA - ILN190604 BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85° 40° BI - 190604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 135 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2542 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 105.91 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8019163167057
Codice prodotto
ILN190604
Cod. produttore
190604
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
135 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2542 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
105.91 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
2220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
158 mm
Altezza / Profondità:
47 mm