AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN190704 BIDI LED 1800LM 12W 30K 44° BI - 190704

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 135 mm

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1271 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 105.91 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163166975

Codice prodotto

ILN190704

Cod. produttore

190704

Produttore

IVE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

135 mm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1271 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

105.91 lm/W

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

2220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

158 mm

Altezza / Profondità:

47 mm

BIDI APPLIQUE MONODIREZIONALE - Testa illuminante per esterni da abbinare ai supporti a parete 1635004/1635067. Corpo illuminante bidirezionale con ottiche simmetrica e fascio 44°. Corpo e base in pressofusione di alluminio. Diffusore : Policarbonato trasparente. Dimmerabilità regolabile sulla fase Incluso. LED 12W 1271lm 3000K. Colore: Bianco.