AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN248-230BN-21 RA17DIXIT 4250LM33W 30K OS S DRIVER30°BI - 248-230BN-21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179845

Codice prodotto

ILN248-230BN-21

Cod. produttore

248-230BN-21

Produttore

IVE

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Orientabile
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
Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3770 lm

Diametro esterno:

168 mm

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 17 Dixit LED oscillante 33W 3000K - Incasso progettato per LED COB, garantisce un perfetto controllo del flusso luminoso ed eccellente resa cromatica. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Accessoriabile con ottiche per una varietà di fasci luminosi differenti. LED 33W 3770lm 3000K CRI85 - 30°. Colore: Bianco mat.