AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN249-250BN-21 RA23SP LED 9900LM75W 30K S DRIVER 100°BI - 249-250BN-21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180117

Codice prodotto

ILN249-250BN-21

Cod. produttore

249-250BN-21

Produttore

IVE

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8484 lm

Diametro esterno:

235 mm

Altezza/profondità di installazione:

155 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 23SP Dixit LED 75W 3000K - Incasso fisso per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente. Grado di protezione IP44. LED 75W 8484lm 3000K CRI85 - 100°. Colore: Bianco mat.