IVELA SPA - ILN250-220AN-21 RA16 L LED 2450LM18W 40K S DRIVER 110°BI - 250-220AN-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179838
Codice prodotto
ILN250-220AN-21
Cod. produttore
250-220AN-21
Produttore
IVE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
2450...2450 lm
Diametro esterno:
160 mm
Altezza/profondità di installazione:
42 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



