IVELA SPA - ILN28-9004-30 CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Colore - Nero
Diametro - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163182975
Codice prodotto
ILN28-9004-30
Cod. produttore
28-9004-30
Produttore
IVE
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Colore:
Nero
Diametro:
58 mm
Cilindro antiabbagliamento tondo di colore nero. ø 58mm.