AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN3740-01-21 GIADA LED 1X3850LM 30W 30K 110° BI - 3740-01-21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163141538

Codice prodotto

ILN3740-01-21

Cod. produttore

3740-01-21

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2800 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

185 mm

Altezza / Profondità:

108 mm

Lunghezza:

133 mm

Giada è un'applique monodirezionale equipaggiata con LED COB ad alta efficienza. Corpo e attacco a parete in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Alimentazione elettronica integrata. Applicazione: Settore contract, Spazi collettivi e domestici. Lampada: LED 2800lm 30W 3000K.