AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN3741-01-21 GIADA200 LED1X6800+1X1800LM 51+12W30K BI - 3741-01-21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163148223

Codice prodotto

ILN3741-01-21

Cod. produttore

3741-01-21

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5400 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

278 mm

Altezza / Profondità:

116 mm

Lunghezza:

133 mm

Applique bidirezionale dal design innovativo, è in grado di accogliere sorgenti LED COB da 1500+5400 lumen. Dissipazione termica passiva. La doppia accensione, la possibilità di orientamento di +/- 12° e la distribuzione della luce ad ampio fascio ne permettono l'utilizzo in molteplici ambienti. Corpo e attacco a parete in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Alimentazione elettronica integrata. Applicazione: Strutture ricettive, Settore contract, Alberghi, Spazi collettivi e domestici. Lampada: LED 1500lm+5400lm 12W+51W 3000K.