IVELA SPA - ILN6445-10-21 BINARIO 48 VDC QUADRO 1 MT BI - 6445-10-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 2
Tensione nominale - 48...48 V
Carico massimo per fase - 720 W
Adatto per collegamento bus - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8019162063923
Codice prodotto
ILN6445-10-21
Cod. produttore
6445-10-21
Produttore
IVE
Numero di gruppi / fasi:
2
Tensione nominale:
48...48 V
Carico massimo per fase:
720 W
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Flessibile:
no
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
21 mm
Classe di protezione:
III