IVELA SPA - ILN7501-30-30 BINARIO LKM TRIFASE TONDO 3 MT NE - 7501-30-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Tensione nominale - 250...250 V
Adatto per collegamento bus - no
Forma - Tondo
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8019162021343
Codice prodotto
ILN7501-30-30
Cod. produttore
7501-30-30
Produttore
IVE
Numero di gruppi / fasi:
3
Tensione nominale:
250...250 V
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Tondo
Materiale:
Alluminio
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Flessibile:
no
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
42 mm
Altezza:
34 mm
Classe di protezione:
I



