IVELA SPA - ILN7512-30-31 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 3 MT BI - 7512-30-31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Tensione nominale - 250...250 V
Adatto per collegamento bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8019162037016
Codice prodotto
ILN7512-30-31
Cod. produttore
7512-30-31
Produttore
IVE
Numero di gruppi / fasi:
3
Tensione nominale:
250...250 V
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Flessibile:
no
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza/profondità di installazione:
37 mm
Classe di protezione:
I



