AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN7512-40-30 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 4 MT NE - 7512-40-30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163107114

Codice prodotto

ILN7512-40-30

Cod. produttore

7512-40-30

Produttore

IVE

Numero di gruppi / fasi:

3

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Flessibile:

no

Lunghezza:

4000 mm

Larghezza:

53 mm

Altezza:

33 mm

Altezza/profondità di installazione:

37 mm

Classe di protezione:

I

Binario LKM a incasso è un binario trifase per tre circuiti separati. E' costruito in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Dimensione: 4000x53x37mm. Colore: Nero.