IVELA SPA - ILN7842-23-16 BROADWAY PROFILO 2300MM NE - 7842-23-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Tipo di superficie - Opaco
Colore - Nero
Flessibile - no
Lunghezza - 2300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163175878
Codice prodotto
ILN7842-23-16
Cod. produttore
7842-23-16
Produttore
IVE
Materiale:
Alluminio
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Flessibile:
no
Lunghezza:
2300 mm
Larghezza:
120 mm
Altezza:
54 mm
BROADWAY - Profilo in alluminio estruso verniciato nero. 2300 x 120 x 54 mm.



