AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN81-04007 DRIVER 10W 350MA DIM.1-10V PHASE-CUT - 81-04007

copiacopia
IVELA SPA - ILN81-04007 DRIVER 10W 350MA DIM.1-10V PHASE-CUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Contenitore - Senza (montaggio su circuito stampato)

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179685

Codice prodotto

ILN81-04007

Cod. produttore

81-04007

Produttore

IVE

Adatto per uso all'esterno:

no

Contenitore:

Senza (montaggio su circuito stampato)

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Corrente di uscita:

350...350 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza di uscita:

5.5...5.5 W

Output 350mA. Regolabile sul taglio di fase e 1-10V