AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3110951 GELOSAL KG. 6,5 - 3110951

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3110951 GELOSAL KG. 6,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887242657

Codice prodotto

SAT3110951

Cod. produttore

3110951

Produttore

SAT

Soluzione salina “GELOSAL”. Composto chimico a formulazione calibrata, formato da vari elementi in grado di produrre, per reazione, filamenti di gelo stabile a composizione irreversibile, altamente igroscopici. È sommamente importante che i filamenti di gelo siano a stretto contatto con il dispersore metallico. Ogni confezione serve per una sola infissione fino a 4-6 m di profondità, o due infissioni fino a 2-3 m di profondità, o per un tratto di 5-6 m di dispersore orizzontale/lineare. Le istruzioni perl’uso sono reperibili all’interno di ogni confezione. Caratteristiche ed efficacia del “GELOSAL”: In termini chimico-fisici, la nuova originale formula di questo prodotto ne garantisce facile e sicura applicazione, nonché completa e persistente innocuità: per le persone (nessuna tossicità), per il dispersore (nessuna corrosività), per l’ambiente (nessun inquinamento).