AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT5070007 FUNE METALLICA D. 11 - CEI - 5070007

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT5070007 FUNE METALLICA D. 11 - CEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 11 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Proprietà del materiale - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 100 M

EAN

8001024414363

Codice prodotto

SAT5070007

Cod. produttore

5070007

Produttore

SAT

Diametro del conduttore:

11 mm

Numero di trefoli:

19

Materiale del conduttore:

Acciaio

Proprietà del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Conduttore a fune per captatori In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione (CEI 7-6). Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili 120 kg/mm2. In matasse da 100 m.