AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K.E.R.T. S.R.L. - KRTKGSE900-1B SOCCORRITORE EMERGENZA 600W 2,5A 60 - KGSE900-1B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054377012373

Codice prodotto

KRTKGSE900-1B

Cod. produttore

KGSE900-1B

Produttore

KRT

KIT Soccorritore di Emergenza ad onda sinusiodale con tecnologia line-interactive. Potenza 600W, corrente a regime 2,5A, autonomia a pieno carico 60 minuti. Consente di disporre di alimentazione continua stabilizzata a 230V. Dispone di una doppia uscita (SA:sempre alimentata; SE: alimentata solo in emergenza) per l'alimentazione separata dei carichi continui e dei carichi che si necessita alimentare solo in mancanza della rete elettrica principale. E' dotato di contatto EPO (Emergency power Off) normalmente chiuso, per lo spegnimento a distanza, di segnalazioni visive ed acustiche e di autotest programmabile. E' inoltre dotato di display LCD che funge da interfaccia per la gestione e le segnalazioni. Il soccorritore risponde alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati