KU DISTRIBUTION SRL - KUDN1127B SH-PC-A 12X1,5 NERO - N1127B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - XLPE (Polietilene reticolato)
Identificazione dei conduttori - Colore
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
7449070356298
Codice prodotto
KUDN1127B
Cod. produttore
N1127B
Produttore
KUD
Tensione nominale U0:
0.6 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
XLPE (Polietilene reticolato)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
1 V
Rinforzo del materiale:
Acciaio


