AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201DB SH-PC-U 1X10 NERO - N201DB

copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201DB SH-PC-U 1X10 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077440730

Codice prodotto

KUDN201DB

Cod. produttore

N201DB

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Tensione nominale U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 1X10 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse