KU DISTRIBUTION SRL - KUDN203AGB SH-PC-U 3G4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
7449077877864
Codice prodotto
KUDN203AGB
Cod. produttore
N203AGB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
11.1 mm
Tensione nominale U:
1 V