AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPI25C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 25µF 250Vac con cavi 18cm - CPI25C

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPI25C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 25µF 250Vac con cavi 18cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 25 µF

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 40 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341621

Codice prodotto

LEFCPI25C

Cod. produttore

CPI25C

Produttore

LEF

Capacità:

25 µF

Modello:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

40 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

63 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

63 mm

Larghezza:

40 mm

Condensatore 25µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione