L.E.F. SRL - LEFCPI40C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 40µF 250Vac con cavi 25cm - CPI40C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 40 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 45 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341652
Codice prodotto
LEFCPI40C
Cod. produttore
CPI40C
Produttore
LEF
Capacità:
40 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
45 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
88 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
88 mm
Larghezza:
45 mm
Condensatore 40µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione