AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPI4C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 4µF 250Vac con cavi 18Cm - CPI4C

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPI4C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 4µF 250Vac con cavi 18Cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 4 µF

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 29 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341522

Codice prodotto

LEFCPI4C

Cod. produttore

CPI4C

Produttore

LEF

Capacità:

4 µF

Modello:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

29 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

56 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

56 mm

Larghezza:

29 mm

Condensatore 4µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione