AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPM2FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 2µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM2FD

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPM2FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 2µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 2 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 25 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341676

Codice prodotto

LEFCPM2FD

Cod. produttore

CPM2FD

Produttore

LEF

Capacità:

2 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

25 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

58 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

58 mm

Larghezza:

25 mm

Condensatore 2µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore