AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPM30FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 30µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM30FD

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPM30FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 30µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 30 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 40 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341775

Codice prodotto

LEFCPM30FD

Cod. produttore

CPM30FD

Produttore

LEF

Capacità:

30 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

40 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

96 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

96 mm

Larghezza:

40 mm

Condensatore 30µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore