L.E.F. SRL - LEFCPM4FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 4µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM4FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 4 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 25 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341683
Codice prodotto
LEFCPM4FD
Cod. produttore
CPM4FD
Produttore
LEF
Capacità:
4 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
25 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
58 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
58 mm
Larghezza:
25 mm
Condensatore 4µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


