L.E.F. SRL - LEFCPM8FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 8µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM8FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 8 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 30 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341706
Codice prodotto
LEFCPM8FD
Cod. produttore
CPM8FD
Produttore
LEF
Capacità:
8 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
30 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
58 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
58 mm
Larghezza:
30 mm
Condensatore 8µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore